Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyethylen-Bodenschutzwanne,BxTxH 895x2610x150 mm, blau mit schwarzer PE-Palett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyethylen-Bodenschutzwanne,BxTxH 895x2610x150 mm, blau mit schwarzer PE-Palett
Polyethylen-Bodenschutzwanne,BxTxH 895x2610x150 mm, blau mit schwarzer PE-Palett
Polyethylen-Bodenschutzwanne,BxTxH 895x2610x150 mm, blau mit schwarzer PE-Palett
Polyethylen-Bodenschutzwanne,BxTxH 895x2610x150 mm, blau mit schwarzer PE-Palett
Polyethylen-Bodenschutzwanne,BxTxH 895x2610x150 mm, blau mit schwarzer PE-Palett
Polyethylen-Bodenschutzwanne,BxTxH 895x2610x150 mm, blau mit schwarzer PE-Palett
Artikel-Nr.:
     369-E1981802
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E1981802
EAN/GTIN:
     4052462048713
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
∙ Hergestellt aus robustem Polyethylen (PE) ∙ Farbe blau ∙ Beständig gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien ∙ Sichere und vorschriftgemäße LAgerung von Kleingebinden und 200 l Fässern ∙ Mit PE-Palette ∙ Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DiBt-Berlin ∙ Nicht zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten zugelassen
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
895 x 2610 x 150mm
Material:
Polyethylen
Anlieferung:
montiert
Höhe:
150 mm
Auffangvolumen:
300 l
Abmessung Breite:
895 mm
Abmessung Tiefe:
2610 mm
Abmessung Höhe:
150 mm
Abmessungen (B x T x H):
895 x 2610 x 150 mm
Tiefe:
2610 mm
Farbe:
blau
Breite:
895 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,44*
€ 564,43*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,36*
€ 564,44*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,71*
€ 567,11*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 526,03*
€ 580,77*
Lager 369
Frei Haus
ab € 697,59*
€ 758,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,05*
€ 902,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,01*
€ 887,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,60*
€ 868,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,27*
€ 852,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,59*
€ 830,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4520-32-0000-0
ab € 144,34*
Zubehör
Bauer
4520-34-0000-11
ab € 23,46*
Zubehör
Bauer
4520-36-0000-11
ab € 29,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.