Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe PE schwarz f.Flachwannen L650xB800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rampe Typ BWR für Typ BWP, aus robustem Polyethylen, Ausführung in schwarz
Rampe Typ BWR für Typ BWP, aus robustem Polyethylen, Ausführung in schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-9130465642
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4520-32-0000-0
EAN/GTIN:
     4052462048720
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Auffahrrampe
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen kunststoff
aus PolyethylenWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Flachwannen
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
650 mm
Oberfläche:
schwarz
Material:
Polyethylen
Höhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: flach-bodenwanne auffahrrampe, bauer auffahrrampe, Auffangwanne, Flachwannen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,94*
€ 183,78*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,95*
€ 188,69*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,42*
€ 190,09*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,84*
€ 190,33*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,39*
€ 193,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,04*
€ 229,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,25*
€ 227,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,86*
€ 209,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.