Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl, Sitz- und Rückenlehne PU-Schaum Supersoft schwarz, Sitz Höhe 440-6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl, Sitz- und Rückenlehne PU-Schaum Supersoft schwarz, Sitz Höhe 440-6
Arbeitsstuhl, Sitz- und Rückenlehne PU-Schaum Supersoft schwarz, Sitz Höhe 440-6
Arbeitsstuhl, Sitz- und Rückenlehne PU-Schaum Supersoft schwarz, Sitz Höhe 440-6
Arbeitsstuhl, Sitz- und Rückenlehne PU-Schaum Supersoft schwarz, Sitz Höhe 440-6
Arbeitsstuhl, Sitz- und Rückenlehne PU-Schaum Supersoft schwarz, Sitz Höhe 440-6
Artikel-Nr.:
     369-E1981512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E1981512
EAN/GTIN:
     4260257716017
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
∙ Mit neuem supersoften Sitz und Rückenlehne ∙ Stoß- und wasserfest ∙ Pflegeleicht und belastbar ∙ Körpergerechte Anpassung und komfortable Druckentlastung durch ergonomisch geformtes Sitz- und Rückenpolster ∙ Klimakanäle sorgen für einen Luftaustausch ∙ Stabiles schwarzes Kunststoffkreuz mit abgedeckter Sicherheitsgasfeder ∙ Höhenverstellbare, pendelnde Rückenstütze ∙ Neigbare Rückenlehne · Permanentkontakt einstellbar ∙ Nach DIN 68877
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
schwarz
Anlieferung:
zerlegt
Rückenlehnenhöhe:
300 mm
Gestellfarbe:
schwarz
Farbe:
schwarz
Sitzausführung:
PU Schaum Supersoft
Sitzbreite:
440 mm
Sitzhöhe:
440-630 mm
Sitztiefe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, ergonomischer bürostuhl, arbeitsdrehstuhl pu-schaum, Sitzmöbel, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Werkstattstühle, Werkstattstuhl, Werkstatt-Stühle, Werkstatt-Stuhl, Drehstühle, Stühle, Stuhl
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 182,86*
€ 225,29*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 211,77*
€ 260,62*
Lager 369
pro Packung
Frei Haus
ab € 229,64*
€ 282,88*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 282,88*
€ 336,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 280,67*
€ 334,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,40*
€ 308,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 250,54*
€ 298,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 229,64*
€ 273,27
pro Packung
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.