Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Gebotsschilder
>
Gebotsschilder nach EN ISO 7010
>
Kopfschutz benutzen M014 Gebotsschild
>
Artikel
Gebotsschild, Kopfschutz benutzen, Alu, Durchm. 200 mm, DIN EN ISO 7010
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E1977338
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
1423/52
EAN/GTIN:
4250669465399
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M014 Kopfs...
Kopfschutz benutzen M014 Gebotsschi...
gebotsschild en iso 7010 m014 kopfs...
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Durchmesser:
200 mm
Ausführung Gebotsschild:
Kopfschutz_benutzen
... >
Beschilderung
>
Hinweis- und Sicherheitsbeschilderung
>
Gebotskennzeichnung
Weitere Suchbegriffe:
gebotsschild en iso 7010 m014 kopfschutz benutzen
,
gebotsschild en iso 7010 m014 kopfschutz benutzen 200 mm
,
Beschilderung
,
Schilder
,
Hinweisbeschilderung
,
Hinweisschilder
,
Gebotskennzeichnungen
,
Gebotsschilder
,
Kennzeichnungen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 904
€ 4,90*
ab € 2,78*
€ 5,67*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 4,80*
€ 7,49*
Lager 6922
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 18,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebotsschild, Kopfschutz benutzen, Folie, Durchm. 100 mm, DIN EN ISO 7010
Widex Selection
1423/61
ab € 0,76*
Ähnlich
Gebotsschild, Kopfschutz benutzen, Folie, Durchm. 200 mm, DIN EN ISO 7010
Widex Selection
1423/62
ab € 1,73*
Ähnlich
Gebotsschild, Kopfschutz benutzen, Folie, Durchm. 50 mm, DIN EN ISO 7010, VE Bog
Widex Selection
1423/66
ab € 2,61*
Ähnlich
Gebotsschild, Kopfschutz benutzen, Kunststoff, Durchm. 200 mm, DIN EN ISO 7010
Widex Selection
1423/72
ab € 2,06*
Ähnlich
Gebotsschild, Kopfschutz benutzen, Kunststoff, Durchm. 300 mm, DIN EN ISO 7010
Widex Selection
1423/73
ab € 3,78*
Ähnlich
Kopfschutz benutzen DIN EN ISO 7010-M014 - 20 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
1423/67
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen