Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfschutz benutzen DIN EN ISO 7010-M014 - 20 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1423/67
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1423/67
EAN/GTIN:
     4250669468468
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M014 Kopfs...
Kopfschutz benutzen M014 Gebotsschi...
gebotsschild en iso 7010 m014 kopfs...
gebotsschild en iso 7010 m014 kopfs...

Gebotsschild, Kopfschutz benutzen

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Durchmesser: 20 mm
  • auf Bogen à 16 Stück
  • Grundfarbe: weiß, Aufdruckfarbe: blau
  • Lochung: ungelocht
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Anbringung auf glatten Oberflächen
  • Symbol: Kopfschutz benutzen, M014 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Breite:
20.00 mm
Gewicht:
0.00010 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Kopfschutz, benutzen, ASR, A1.3, ISO, 7010, Gebotsschild, Helm, Kopfbedeckung, M014, Schutzhelm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 16 Stück (ab € 0,1675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E1977338
ab € 2,78*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976757
ab € 0,76*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976758
ab € 1,73*
Ähnlich
Schilder Klar
E6040792
ab € 2,60*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976759
ab € 2,06*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976760
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.