Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl, Permanentkontakt, mit Rollen, Flexband grau, Basisstuhl ohne P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehstuhl, Permanentkontakt, mit Rollen, Flexband grau, Basisstuhl ohne P
Arbeitsdrehstuhl, Permanentkontakt, mit Rollen, Flexband grau, Basisstuhl ohne P
Arbeitsdrehstuhl, Permanentkontakt, mit Rollen, Flexband grau, Basisstuhl ohne P
Arbeitsdrehstuhl, Permanentkontakt, mit Rollen, Flexband grau, Basisstuhl ohne P
Arbeitsdrehstuhl, Permanentkontakt, mit Rollen, Flexband grau, Basisstuhl ohne P
Arbeitsdrehstuhl, Permanentkontakt, mit Rollen, Flexband grau, Basisstuhl ohne P
Artikel-Nr.:
     369-E1946758
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     E1946758
EAN/GTIN:
     4016849486796
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
∙ Arbeitsstühle der neuen Generation mit leicht zu wechselnden Polster-elementen ∙ Flexibel in vielen Bereichen einsetzbar und mit einigen wenigen Handgriffen für die geforderten Ansprüche anpassbar∙ Ergonomiepaket ∙ Sitzhöhenverstellung ∙ Sitzneigungsverstellung ∙ Sitztiefenverstellung ∙ Rückenlehnenhöhenverstellung ∙ Gewichtsregulierung ∙ Inklusive Aluminium-Fußkreuz in schwarz ∙ Rückenlehnenschale basaltgrau
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Rückenlehnenhöhe:
570 mm
Farbe:
schwarz
Sitzausführung:
-
Sitzbreite:
470 mm
Sitzhöhe:
450-620 mm
Sitztiefe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl goal, ergonomischer bürostuhl, labordrehstuhl rollen, Sitzmöbel, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Werkstattstühle, Werkstattstuhl, Werkstatt-Stühle, Werkstatt-Stuhl, Drehstühle, Stühle, Stuhl
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 298,16*
€ 343,59*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 298,00*
€ 343,60*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 296,87*
€ 345,06*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 307,17*
€ 354,23*
Lager 369
Frei Haus
ab € 449,95*
€ 504,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,01*
€ 599,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,51*
€ 588,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,23*
€ 563,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,45*
€ 552,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,95*
€ 535,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9589-217
ab € 61,09*
Zubehör
Bimos
9588-MG01
ab € 94,33*
Zubehör
Bimos
9588-6801
ab € 96,58*
Zubehör
Bimos
9588-SP11
ab € 122,71*
Zubehör
Interstuhl Büromöbel
9588-2001
ab € 105,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.