Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter mit Kipprollenu. Handlauf, klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformleiter mit Kipprollenu. Handlauf, klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 14
Plattformleiter mit Kipprollenu. Handlauf, klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 14
Plattformleiter mit Kipprollenu. Handlauf, klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 14
Plattformleiter mit Kipprollenu. Handlauf, klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 14
Plattformleiter mit Kipprollenu. Handlauf, klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 14
Plattformleiter mit Kipprollenu. Handlauf, klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 14
Artikel-Nr.:
     369-E1561582
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     E1561582
EAN/GTIN:
     4019502318335
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Plattformleiter
Plattformtreppe
· Große Ablageschale (B 450 mm) für Werkzeug und Kleinteile mit seitlichem Einhängehaken · Große Plattform 440 x 400 mm · Stufentiefe 80 mm · Geländerteil 800 mm hoch · Serienmäßig angebrachte Streben gewährleisten eine hohe Standsicherheit der Leiter · Ausgestattet mit Rollen am Stützteil, Ø 100 mm · Speziell für Einsatzbereiche entwickelt, die ein dichtes Heranfahren der Leiter an Regale erfordern ∙ Stabile Aussteifungsstreben am Antritt∙ Ausführung: Stufen gebördeltEinsatzorte: ∙ Industrie ∙ Baustelle
Weitere Informationen:
Plattform (B x T):
440 x 400
Abmessung (B x H):
700 x 2200mm
Ausführung Stufe:
gebördelt
Nutzung:
einseitig
Material:
Aluminium
Podesthöhe:
1400 mm
Anlieferung:
montiert
Arbeitshöhe:
2,90 m
Abmessungen (B x H):
700 x 2200 mm
Höhe:
2200 mm
Abmessung Breite:
700 mm
Abmessung Höhe:
2200 mm
Gewicht:
12,2 kg
Tiefe:
400 mm
Breite:
440 mm
Stufenanzahl inkl. Plattform:
6 Stück
Plattform Breite:
440 mm
Plattform Tiefe:
400 mm
Stufentiefe:
80 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,15*
€ 376,53*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,55*
€ 457,47*
€ 4,90*
ab € 418,74*
€ 496,27*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 432,95*
€ 502,04*
Lager 369
Frei Haus
ab € 505,54*
€ 587,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,88*
€ 699,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,78*
€ 686,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,16*
€ 668,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,20*
€ 648,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,54*
€ 601,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0052316
ab € 49,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.