Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter mit Kipprollenu. Handlauf, klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformleiter mit Kipprollenu. Handlauf, klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 95
Plattformleiter mit Kipprollenu. Handlauf, klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 95
Plattformleiter mit Kipprollenu. Handlauf, klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 95
Plattformleiter mit Kipprollenu. Handlauf, klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 95
Plattformleiter mit Kipprollenu. Handlauf, klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 95
Plattformleiter mit Kipprollenu. Handlauf, klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 95
Artikel-Nr.:
     369-E1561580
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     E1561580
EAN/GTIN:
     4019502318311
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Plattformleiter
Plattformtreppe
· Große Ablageschale (B 450 mm) für Werkzeug und Kleinteile mit seitlichem Einhängehaken · Große Plattform 440 x 400 mm · Stufentiefe 80 mm · Geländerteil 800 mm hoch · Serienmäßig angebrachte Streben gewährleisten eine hohe Standsicherheit der Leiter · Ausgestattet mit Rollen am Stützteil, Ø 100 mm · Speziell für Einsatzbereiche entwickelt, die ein dichtes Heranfahren der Leiter an Regale erfordern ∙ Stabile Aussteifungsstreben am Antritt∙ Ausführung: Stufen gebördeltEinsatzorte: ∙ Industrie ∙ Baustelle
Weitere Informationen:
Plattform (B x T):
440 x 400
Abmessung (B x H):
650 x 1750mm
Ausführung Stufe:
gebördelt
Nutzung:
einseitig
Material:
Aluminium
Podesthöhe:
950 mm
Anlieferung:
montiert
Arbeitshöhe:
2,45 m
Abmessungen (B x H):
650 x 1750 mm
Höhe:
1750 mm
Abmessung Breite:
650 mm
Abmessung Höhe:
1750 mm
Gewicht:
9,9 kg
Tiefe:
400 mm
Breite:
440 mm
Stufenanzahl inkl. Plattform:
4 Stück
Plattform Breite:
440 mm
Plattform Tiefe:
400 mm
Stufentiefe:
80 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,16*
€ 322,78*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,65*
€ 393,95*
€ 4,90*
ab € 343,62*
€ 414,80*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 365,36*
€ 448,30*
Lager 369
Frei Haus
ab € 428,48*
€ 500,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,10*
€ 595,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,07*
€ 592,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,86*
€ 572,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,47*
€ 555,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,48*
€ 509,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0052316
ab € 49,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.