Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter mit Handlauf,klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 2800 mm, 12 Stuf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformleiter mit Handlauf,klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 2800 mm, 12 Stuf
Plattformleiter mit Handlauf,klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 2800 mm, 12 Stuf
Plattformleiter mit Handlauf,klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 2800 mm, 12 Stuf
Plattformleiter mit Handlauf,klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 2800 mm, 12 Stuf
Plattformleiter mit Handlauf,klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 2800 mm, 12 Stuf
Plattformleiter mit Handlauf,klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 2800 mm, 12 Stuf
Artikel-Nr.:
     369-E1561578
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     E1561578
EAN/GTIN:
     4019502316225
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Plattformleiter
Plattformtreppe
· Geräumige Ablageschale (B: 450 mm) für Werkzeug und Kleinteile mit seitlichem Einhängehaken · Große Plattform 440 x 400 mm · Stufentiefe 80 mm · Geländerteil 800 mm hoch mit beidseitigem Seitenschutz für den sicheren Stand · Serienmäßig angebrachte Streben gewährleisten eine hohe Standsicherheit der Leiter · Auf Wunsch kann die Leiter mit selbsttätig blockierenden Federrollen ausgestattett werden (optionales Zubehör) ∙ Stabile Aussteifungsstreben am Antritt∙ Ausführung: Stufen gebördeltEinsatzorte: ∙ Industrie ∙ Baustelle
Weitere Informationen:
Plattform (B x T):
440 x 400
Abmessung (B x H):
850 x 3600mm
Ausführung Stufe:
gebördelt
Nutzung:
einseitig
Material:
Aluminium
Podesthöhe:
2800 mm
Anlieferung:
montiert
Arbeitshöhe:
4,30 m
Abmessungen (B x H):
850 x 3600 mm
Höhe:
3600 mm
Abmessung Breite:
850 mm
Abmessung Höhe:
3600 mm
Gewicht:
22,2 kg
Tiefe:
400 mm
Breite:
440 mm
Stufenanzahl inkl. Plattform:
12 Stück
Plattform Breite:
440 mm
Plattform Tiefe:
400 mm
Stufentiefe:
80 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,61*
€ 456,31*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,73*
€ 564,19*
€ 4,90*
ab € 511,54*
€ 607,10*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 524,76*
€ 616,63*
Lager 369
Frei Haus
ab € 621,28*
€ 717,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,45*
€ 853,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,19*
€ 833,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,77*
€ 818,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,65*
€ 792,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,28*
€ 739,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1561615
ab € 39,33*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1561560
ab € 39,17*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1561608
ab € 36,19*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1561534
ab € 36,26*
Zubehör
Hymer
0052316
ab € 50,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.