Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckleiter, 3-teilig, 3x10Sprossen, Leiterlänge als Anlegeleiter 7220 mm, al


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckleiter, 3-teilig, 3x10Sprossen, Leiterlänge als Anlegeleiter 7220 mm, al
Allzweckleiter, 3-teilig, 3x10Sprossen, Leiterlänge als Anlegeleiter 7220 mm, al
Allzweckleiter, 3-teilig, 3x10Sprossen, Leiterlänge als Anlegeleiter 7220 mm, al
Allzweckleiter, 3-teilig, 3x10Sprossen, Leiterlänge als Anlegeleiter 7220 mm, al
Allzweckleiter, 3-teilig, 3x10Sprossen, Leiterlänge als Anlegeleiter 7220 mm, al
Allzweckleiter, 3-teilig, 3x10Sprossen, Leiterlänge als Anlegeleiter 7220 mm, al
Artikel-Nr.:
     369-E1561417
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     E1561417
EAN/GTIN:
     4019502338524
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
∙ Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten ∙ Hohe Standsicherheit durch stabile Fußverbreiterung ∙ Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiheit ∙ Holme und Sprossen aus Strangpressprofilen ∙ Hohe Rutschsicherheit auf den Sprossen durch starke Riffelung ∙ Leiterfüße mit Holm verschraubt ∙ Klemmbeschlag zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung bis 3 x 9 Sprossen serienmäßig vormontiert ∙ Ab Größe 3 x 10 Sprossen sind serienmäßig Wandlaufrollen montiert ∙ 2 starre Streben gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen ab Größe 3 x 7 ∙ Ober- und Mittelteil mit Abhebe-sicherung gegen unbeabsichtes Aushängen ∙ Stabile Aussteifungsstreben am Antritt *∙ Für die Treppenstellung für Größe 3 x 10 Sprossen benötigen Sie zusätzlich das Zubehör „Klemmbeschlag für Treppenstellung“∙ Ausführung: Sprossen gebördeltEinsatzorte: ∙ Baustelle ∙ Leichte handwerkliche Tätigkeiten
Weitere Informationen:
Höhe als Stehleiter:
4730 mm
Höhe als Anlegeleiter:
6980 mm
Ausführung Stufe:
gebördelt
Nutzung:
beidseitig
Material:
Aluminium
Anlieferung:
montiert
Arbeitshöhe als Stehleiter:
4.970 m
Leiterlänge als Anlegeleiter:
6980 mm
Leiterlänge als Stehleiter:
4730 mm
Gewicht:
23,3 kg
Breite:
1150,0 mm
Stufenanzahl:
3 x 10 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,05*
€ 468,44*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,67*
€ 469,03*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,47*
€ 580,37*
€ 4,90*
ab € 527,00*
€ 623,44*
Lager 369
Frei Haus
ab € 641,68*
€ 735,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,98*
€ 875,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,41*
€ 856,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,98*
€ 840,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,21*
€ 813,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,68*
€ 763,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054489
ab € 10,04*
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 11,62*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,20*
Zubehör
Hymer
0053761
ab € 15,37*
Zubehör
Hymer
ab € 18,37*
Zubehör
Hymer
ab € 55,17*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562295
ab € 13,94*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562294
ab € 106,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.