Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Mehrzweckleiter, dreiteilig, 3x10 Sprossen, Länge eingef. 3,02 m / ausgef. 7,22 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Mehrzweckleiter, dreiteilig, 3x10 Sprossen, Länge eingef. 3,02 m / ausgef. 7,22 m
Hymer Mehrzweckleiter, dreiteilig, 3x10 Sprossen, Länge eingef. 3,02 m / ausgef. 7,22 m
Hymer Mehrzweckleiter, dreiteilig, 3x10 Sprossen, Länge eingef. 3,02 m / ausgef. 7,22 m
Hymer Mehrzweckleiter, dreiteilig, 3x10 Sprossen, Länge eingef. 3,02 m / ausgef. 7,22 m
Hymer Mehrzweckleiter, dreiteilig, 3x10 Sprossen, Länge eingef. 3,02 m / ausgef. 7,22 m
Hymer Mehrzweckleiter, dreiteilig, 3x10 Sprossen, Länge eingef. 3,02 m / ausgef. 7,22 m
Hymer Mehrzweckleiter, dreiteilig, 3x10 Sprossen, Länge eingef. 3,02 m / ausgef. 7,22 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314429
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     604730
EAN/GTIN:
     4019502338524
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
  • Extra starke Holme für hohe Stabilität und Langlebigkeit.
  • Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.
  • Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
  • Massive Stahlbeschläge.
  • Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
  • Zwei starre Streben gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen (ab Größe 3×7).
  • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
  • Ab Größe 3×10 mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
  • Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße.
  • Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.
  • Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte zu verwenden.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hymer
Norm:
EN 131
Anzahl Stufen:
3 x 10
Werkstoff:
Aluminium
Grundpreis:
Nein
Länge eingeschoben:
3
Leiterinnenbreite:
300 mm
Gesamtbreite:
1160 mm
Stufentiefe:
30 mm
Sprossentiefe:
30 mm
Länge eingefahren:
3,02 m
Länge ausgefahren:
7,22 m
Gewicht:
23,3 kg
Breite:
1160 mm
Länge:
7,2 m
Arbeitshöhe:
7,49 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Ausführung:
Sprossen
Reichhöhe max.:
7,99 m
Standhöhe:
5,99 m
Holm:
83/83/83 mm
Sprossen- bzw. Stufenabstand:
280 mm
Sprossenanzahl:
3 x 10
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,86*
€ 464,92*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,95*
€ 465,50*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,53*
€ 575,54*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 525,67*
€ 618,03*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 538,17*
€ 628,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,03*
€ 735,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,49*
€ 696,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,03*
€ 684,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,43*
€ 663,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,67*
€ 625,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054489
ab € 10,07*
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 11,62*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,29*
Zubehör
Hymer
0053761
ab € 15,37*
Zubehör
Hymer
ab € 18,33*
Zubehör
Hymer
ab € 55,83*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562295
ab € 13,85*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562294
ab € 107,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.