| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1525202 Herst.-Nr.: E1525202 EAN/GTIN: 4025888216592 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Westen mit Schulterreflex Nach EN ISO 20471, Klasse 2 ∙ Material 100% Polyester ∙ Mit 2 umlaufenden Reflexstreifen sowie Schulterreflex-Streifen ∙ Fluoreszierend ∙ Klettverschluss ∙ 5x bei 40 °C waschbar ∙ Universalgröße ∙ Einzeln im PE-Beutel verpackt, mit praktischer Euro-Lochung Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Größe: | universal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste wicatex gelb klett, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Warnschutzwesten, Westen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,16* | € 3,32* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,72* | € 4,63* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,90* | € 5,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|