| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1326041 Herst.-Nr.: E1326041 EAN/GTIN: 4029713223823 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Messschrauben mit auswechselbaren Einsätzen Ausführung: Lackierter Tempergussbügel bzw. lackierter Leichtmetallbügel (ab Messbereich 300 mm) mit auswechselbaren Ambosteilen ∙ HM-Messflächen ∙ Mit Handwärmeschutz und Gefühlsratsche ∙ Klemmhebel zum Feststellen ∙ Lieferung im Holzetui mit Einstellmaß Anwendung: Für allgemeine, präzise Außenmessungen Weitere Informationen: | | Messtrommel-Ø: | 24 mm | Ablesung: | 0.01 mm | Spindel-Ø: | 8 mm | Messbereich: | 300 - 400 mm | Steigung: | 0.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,44* | € 287,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 251,03* | € 287,21* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,95* | € 300,85* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,62* | € 302,86* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 337,88* | € 379,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|