Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4252904056, Bügelmessschr. mit Eins. 300-400mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-775101
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0819511
EAN/GTIN:
     4029713223823
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube 300-400mm
bügel - messschraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4252904056, Bügelmessschraube mit wechselbaren Einsätzen , Bügel lackiert , Ableseteile matt verchromt , Feststellung durch Klemmhebel , Messflächen HM-bestückt , Handwärmeisolierung , Messkraftregelung durch Gefühlsratsche Lieferung: Mit Einstellmaße, im Holzetui., Fabrikat: Helios-Preisser
Weitere Informationen:
Messbereich:
300400 mm
Spindel-Ø:
8 mm
Trommel-Ø:
24 mm
Spindelsteigung:
0,5 mm
Ablesung:
0,01 mm
Bügel:
Leichtmetall
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
819511
Weitere Suchbegriffe: bügelmessschraube preisser, Helios, BÜGELMESSSCHRAUBE,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 251,66*
€ 287,29*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,42*
€ 300,59*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,47*
€ 302,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,35*
€ 303,95*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,60*
€ 308,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,59*
€ 357,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,85*
€ 354,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,70*
€ 341,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,19*
€ 332,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,42*
€ 314,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.