Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Messschieber 1000 mm, o.Messersp., m. Feineinst., Feststellschr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstatt-Messschieber 1000 mm, o.Messersp., m. Feineinst., Feststellschr.
Werkstatt-Messschieber 1000 mm, o.Messersp., m. Feineinst., Feststellschr.
Werkstatt-Messschieber 1000 mm, o.Messersp., m. Feineinst., Feststellschr.
Artikel-Nr.:
     369-E1323636
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     E1323636
EAN/GTIN:
     4029713202897
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre
Präzisions-Werkstatt-Messschieber mit langen Messschnäbeln Ausführung: Industrie-Qualität ∙ Genauigkeit nach Werksnorm ∙ Aus rostfreiem Stahl ∙ Messschnäbel fein geschliffen ∙ Nonius und Ableseteile mattverchromt ∙ Hauptteilung tiefergelegt und Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert ∙ Mit Feststellschraube ∙ Mit Feineinstellung Anwendung: Für allgemeine Messungen in Industrie und Handwerk
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Nonius:
1/20 "
Schnabellänge:
200 mm
Ausführung:
analog
Messbereich:
1000 mm
Innenmaß min.:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: werkstattmessschieber 1000 mm preisser, werkstatt-messschieber preisser, werkstatt messschieber, Präzisions-Messschieber, Präzisions-Werkstattmessschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 970,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.072,99*
€ 1.276,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.043,20*
€ 1.241,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,38*
€ 1.183,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,10*
€ 1.163,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,58*
€ 1.154,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.