Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre, Schaufel-BxT 400x150 mm, BxTxH 620x455x1100mm, Traglast 250 kg,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohrkarre, Schaufel-BxT 400x150 mm, BxTxH 620x455x1100mm, Traglast 250 kg,
Stahlrohrkarre, Schaufel-BxT 400x150 mm, BxTxH 620x455x1100mm, Traglast 250 kg,
Stahlrohrkarre, Schaufel-BxT 400x150 mm, BxTxH 620x455x1100mm, Traglast 250 kg,
Stahlrohrkarre, Schaufel-BxT 400x150 mm, BxTxH 620x455x1100mm, Traglast 250 kg,
Stahlrohrkarre, Schaufel-BxT 400x150 mm, BxTxH 620x455x1100mm, Traglast 250 kg,
Stahlrohrkarre, Schaufel-BxT 400x150 mm, BxTxH 620x455x1100mm, Traglast 250 kg,
Artikel-Nr.:
     369-E1320672
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     E1320672
EAN/GTIN:
     4035694002609
Suchbegriffe:
Klappkarre
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
· Stabile Schweißkonstruktion · Schaufeln aus Stahlblech · RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet · Schlag- und kratzfest · Sicherheitsgriffe · Mit Luft-Bereifung 260 x 85 mm auf Stahlfelge mit Präzisions-Kugellager und Kunststoffkappe
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
260 mm
Material:
Stahl
Anlieferung:
montiert
Höhe:
1110 mm
Schaufel B x T:
400 x 150 mm
Traglast:
250 kg
Gleitkufen:
nein
Treppengängig:
nein
Gewicht:
13,5 kg
Bereifung:
Luft
Tiefe:
150 mm
Schaufel Breite:
400 mm
Schaufel Tiefe:
150 mm
Elektrisch:
nein
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Breite:
400 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Gesamtbreite:
620 mm
Weitere Suchbegriffe: Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Stahlrohrwagen, cordes sackkarre, kistenkarre, Karren, Sackkarren, Stapelkarren, Transportkarren, Paketkarren
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,46*
€ 98,34*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,89*
€ 98,39*
10 Tage
5
€ 4,79*
ab € 80,40*
€ 98,45*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 86,23*
€ 105,68*
Lager 369
Frei Haus
ab € 108,96*
€ 130,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 27,21*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.