Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1135290 Herst.-Nr.: E1135290 EAN/GTIN: 4010995080488 |
| |
|
| | |
| Ausführung: Standardqualität aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet ∙ Hohe Qualität und Härtegrad von HRc 59-61 für Hand- und Maschinenbetrieb ∙ Antrieb 1/4"-Sechskant nach DIN 3126-C 6,3/ISO 1173 ∙ Optimaler Sitz in DIN Schrauben für geringen Verschleiß und optimale Drehmoment-Übertragung ∙ Pack à 50 StückAnwendung: Für Kreuzschlitzschrauben "Phillips" ∙ Geeignet für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie Weitere Informationen: | | Abtrieb: | NaV | Länge: | 25 mm | Größe: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, wiha bits ph2, bit satz, wiha bit-satz, Bits, Schraubendreher-Klingen, Schraubendreherklingen, Kreuzschlitz-Bits, Kreuzschlitz-Bit |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 14,32* | € 20,54* | | | | Lager 369 | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 14,96* | € 20,62* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,63* | € 21,67* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 16,88* | € 23,10* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 17,12* | € 23,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2992* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|