Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockgreifer mit weitem Maul, TBG 1,0/1100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blockgreifer mit weitem Maul, TBG 1,0/1100
Blockgreifer mit weitem Maul, TBG 1,0/1100
Blockgreifer mit weitem Maul, TBG 1,0/1100
Artikel-Nr.:
     369-74703320
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N52604159
EAN/GTIN:
     4025092552134
Suchbegriffe:
Blockgreifer
Blockzange
Hebeklemme
Schongreifer
Hinweise: Beim Betrieb mit Schutzbelag-Ausführung muss das Hebegut öl- und fettfrei sein.Eigenschaften: Diese Typenreihe kann anstelle der Sperrklinke mit einer mechanischen Automatik ausgerüstet werden. Die Automatik ermöglicht selbsttätiges Aufnehmen und Absetzen der Last. Die Geräte werden serienmäßig mit Schutzbelag geliefert.
Weitere Informationen:
Typ:
TBG 1,0/1100
Greifbereich max:
1100 mm
Tragfähigkeit kg:
1000 kg
Greifbereich min:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Tragklemme, blockgreifer yale, blockgreifer, Rechteckgreifer, Rechteckzange, Hebezangen, Hebegreifer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.562,77*
€ 2.705,92*
25 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.583,16*
€ 2.737,38*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.681,18*
€ 2.837,96*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 2.784,21*
€ 2.931,69*
Lager 369
Frei Haus
ab € 3.392,34*
€ 3.554,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.554,72*
€ 4.230,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.521,97*
€ 4.191,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.432,09*
€ 4.084,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.392,34*
€ 4.036,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 530,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 732,43*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 577,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 803,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 638,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 882,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 817,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.066,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.073,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.328,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.549,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.274,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.301,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.340,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.624,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.