Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TBG Blockgreifer 1t 800-1100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N52604159
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N52604159
EAN/GTIN:
     4025092552134
Suchbegriffe:
Blockgreifer
Blockzange
Hebeklemme
Schongreifer

TBG Blockgreifer 1t 800-1100mm

Blockgreifer sind f�r alle parallelwandigen G�ter verwendbar, die dem Anpressdruck der Greifbacken standhalten, der doppelt so gro� wie das aufgenommene Gewicht ist.

Die Ger�te werden serienm��ig mit auswechselbaren Hartgummi-Profilleisten geliefert.

Beim Betrieb mit Schutzbelag-Ausf�hrung muss das Hebegut trocken, sauber, �l- und fettfrei sein.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
1.000 kg
Greifbereich Z:
800 - 1.100 mm
Gewicht:
72 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragklemme, blockgreifer yale, blockgreifer, Lastaufnahmemittel, Blechgreifer, Allzweckgreifer, Klemme, Tr�gergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.594,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.812,6101*
€ 3.347,006
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.728,21*
€ 3.246,5699
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.619,54*
€ 3.117,2526
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.594,69*
€ 3.087,6811
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 512,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 714,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 564,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 777,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 621,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 850,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 796,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.026,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.033,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.298,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.315,14*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.340,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.489,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.634,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.731,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.