Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Drahtseilklemme verzinkt, 10


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Sicherheits-Drahtseilklemme verzinkt, 10
Sicherheits-Drahtseilklemme verzinkt, 10
Sicherheits-Drahtseilklemme verzinkt, 10
Sicherheits-Drahtseilklemme verzinkt, 10
Artikel-Nr.:
     369-74294
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74294
EAN/GTIN:
     4251063405455
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
drahtseilklemmen 10mm
drahtseilklemmen
Hinweise: Anschlagseile mit Drahtseilklemmen DIN EN 13411-5 sind nur zur einmaligen Verwendung zugelassen. Der Klemmbügel ist immer auf das unbeanspruchte Seilende aufzulegen.Eigenschaften: DIN EN 13411-5 (ehemals DIN 1142).Werden an die Seil-Endverbindung sicherheitstechnischen Anforderungen gestellt, so müssen Drahtseilklemmen nach DIN EN 13411-5 angewendet werden. Sicherheitstechnische Anforderungen bestehen nach Auffassung der Berufsgenossenschaften immer dann, wenn durch das Versagen der Seil-Endverbindung Personen oder Sachwerte gefährdet werden könnten.
Weitere Informationen:
für Seildurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Weitere Suchbegriffe: drahtseilklemmen m8
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
862
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,275*
€ 0,3758*
1 Tag
805
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,2773*
€ 0,3773*
5 Tage
1150
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,3054*
€ 0,4154*
4 Tage
1150
50
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,3224*
€ 0,4324*
Lager 369
50
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 0,3428*
€ 0,4628*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,4628*
€ 0,55073
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,4528*
€ 0,53883
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,4228*
€ 0,50313
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,4028*
€ 0,47933
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,3428*
€ 0,40793
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,3428* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 23,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
22000500
ab € 0,0819*
Ähnlich
Kleinsorge
22000650
ab € 0,1273*
Ähnlich
Kleinsorge
22000800
ab € 0,2626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.