Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsdrahtseilklemme DIN 1142-EN 13411-5 Gew.M5 Nenn-Gr.5,0mm verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1000120145
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     22000500
EAN/GTIN:
     4251063405424
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
drahtseilklemme 5 mm m5
drahtseilklemmen
Stahl · galvanisch verzinkt · die Drahtseilklemmen erfüllen in allen Belangen die gestellten Sicherheitsanforderungen · Hinweis:Drahtseilklemmen nach dieser Norm (DIN 1142 EN 13411-5) sind zur Herstellung von lösbaren Seil-Endverbindungen bestimmt, wenn an diese sicherheitstechnische Anforderungen gestellt werden, d. h. wenn durch das Versagen der Seil-Endverbindung Personen oder Sachwerte gefährdet werden können · sie dürfen im Hebezeugbetrieb eingesetzt werden.Die angegebene Nenngröße bezieht sich auf das SeilPreis per 100 Stück
Weitere Informationen:
Nenngröße:
5,0 mm
Gewinde:
M5
Drehmoment max.:
2,2 Nm
Ausführung:
verzinkt
erforderliche Anzahl der Drahtseilklemmen:
5
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drahtseilklemmen 5mm, Seilklemme, Sicherheitsklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
375
100
€ 5,99*
ab € 0,082*
€ 0,1161*
5 Tage
500
100
€ 8,90*
ab € 0,09702*
€ 0,13652*
22 Tage
nicht lagernd
700
Frei Haus
ab € 0,1065*
€ 0,1389*
6 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 0,1106*
€ 0,1546*
3 Tage
500
100
€ 4,99*
ab € 0,1178*
€ 0,1647*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
22000650
ab € 0,1273*
Ähnlich
Kleinsorge
22001000
ab € 0,275*
Ähnlich
Kleinsorge
22000800
ab € 0,2626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.