Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsdrahtseilklemme DIN 1142-EN 13411-5 Gew.M8 Nenn-Gr.10,0mm verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1000120149
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     22001000
EAN/GTIN:
     4251063405455
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
drahtseilklemmen 10mm
drahtseilklemmen
Stahl · galvanisch verzinkt · die Drahtseilklemmen erfüllen in allen Belangen die gestellten Sicherheitsanforderungen · Hinweis:Drahtseilklemmen nach dieser Norm (DIN 1142-EN 13411-5) sind zur Herstellung von lösbaren Seil-Endverbindungen bestimmt, wenn an diese sicherheitstechnische Anforderungen gestellt werden, d. h. wenn durch das Versagen der Seil-Endverbindung Personen oder Sachwerte gefährdet werden können · sie dürfen im Hebezeugbetrieb eingesetzt werdenDie angegebene Nenngröße bezieht sich auf das Seil
Weitere Informationen:
Nenngröße:
10,0 mm
Gewinde:
M8
Drehmoment max.:
9,9 Nm
Ausführung:
verzinkt
erforderliche Anzahl der Drahtseilklemmen:
6
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drahtseilklemmen m8, Seilklemme, Sicherheitsklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
525
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,275*
€ 0,3758*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,30*
7 Tage
14
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 14,97*
€ 20,09*
5 Tage
14
1
pro Box
€ 8,90*
ab € 15,87*
€ 21,22*
4 Tage
14
1
pro Box
€ 4,99*
ab € 16,035*
€ 21,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3758*
€ 0,4472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3657*
€ 0,43518
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3656*
€ 0,43506
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3655*
€ 0,43495
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3654*
€ 0,43483
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3653*
€ 0,43471
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,3552*
€ 0,42269
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3551*
€ 0,42257
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
22000500
ab € 0,082*
Ähnlich
Kleinsorge
22000650
ab € 0,1273*
Ähnlich
Kleinsorge
22000800
ab € 0,2626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.