Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsdrahtseilklemme DIN 1142-EN 13411-5 Gew.M6 Nenn-Gr.6,5mm verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1000120146
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     22000650
EAN/GTIN:
     4251063405431
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
drahtseilklemme m6
drahtseilklemmen
Stahl · galvanisch verzinkt · die Drahtseilklemmen erfüllen in allen Belangen die gestellten Sicherheitsanforderungen · Hinweis:Drahtseilklemmen nach dieser Norm (DIN 1142-EN 13411-5) sind zur Herstellung von lösbaren Seil-Endverbindungen bestimmt, wenn an diese sicherheitstechnische Anforderungen gestellt werden, d. h. wenn durch das Versagen der Seil-Endverbindung Personen oder Sachwerte gefährdet werden können · sie dürfen im Hebezeugbetrieb eingesetzt werdenDie angegebene Nenngröße bezieht sich auf das Seil
Weitere Informationen:
Nenngröße:
6,5 mm
Gewinde:
M6
Drehmoment max.:
3,85 Nm
Ausführung:
verzinkt
erforderliche Anzahl der Drahtseilklemmen:
5
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kleinsorge drahtseilklemme, Seilklemme, Sicherheitsklemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
525
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1273*
€ 0,1751*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1467*
€ 0,2007*
4 Tage
700
100
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,15084*
€ 0,20584*
1 Tag
700
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1717*
€ 0,2321*
6 Tage
700
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1778*
€ 0,2378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1751*
€ 0,20837
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1748*
€ 0,20801
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1627*
€ 0,19361
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1626*
€ 0,19349
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,1625*
€ 0,19338
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,1623*
€ 0,19314
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
18000600
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.