Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6A8948987 Herst.-Nr.: PT354DZ EAN/GTIN: 0088381839143 |
| |
|
| | |
| PT354DSMJ Akku-Pintacker 10,8 V. Unterschiedliche Nagellängen einsetzbar. Einschaltsperre verhindert unbeabsichtigtes Auslösen. Mit leuchtstarker LED. Zum schnellen und einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und TextilienHandlicher Nagler unabhängig von Kompressor und Schlauch. Technische Details: Magazinkapazität: 120 Stück, Akkukapazität: 4 Ah, Akkuspannung: 10,8 V, Breite: 66 mm, Hoehe: 226 mm, Laenge: 231 mm, Gewicht: 1,8 kg, K-Wert Vibration: 1,5 m/s², Schalldruckpegel : 76 dB(A), Stiftlänge: 15,18,25,30,35 mm, Drahtstärke: 0,6 mm. Lieferumfang: 1 MAKPAC Gr.2, 2 Akku-BL1040B Li 10,8V 4,0Ah, 1 Ladegerät DC10SA 10,8V. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2.0kg · prüfpflichtig: ja · Anzahl der mitgelieferten Akkus: 2 · Gewicht ohne Akkupack: 1.8 kg · Nennspannung: 12 V · Länge: 231 mm · Breite: 66 mm · Höhe: 226 mm Weitere Informationen: | | K-Wert Vibration: | 1,5 m/s² | Vibration: | < 2,5 m/s² | Schalldruckpegel (LpA): | 76 dB(A) | Produktabmessung (L x B x H): | 231 x 66 x 226 mm | Produktgewicht: | 2 kg | Stiftlänge: | 15-35 mm | Standard: | 783201-2,783201-2,F-31825,F-31838,F-31841,F-31854,F-32142,F- | Gewicht inkl. Akku (EPTA): | 1,8 - 2,0 kg | Drahtstärke: | 0,6 - 0,6 mm | Akkuspannung: | 12 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 270,32* | € 304,82* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 269,40* | € 304,83* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 307,55* | € 347,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 303,71* | € 347,99* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 373,66* | € 413,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|