Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita PT354DZ - Nagler - schnurlos - ohne Batterie, ohne Ladegerät - 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita PT354DZ Nagel-/ Klammerpistole Nagel-/Klammerpistol Akku
Makita PT354DZ Nagel-/ Klammerpistole Nagel-/Klammerpistol Akku
Artikel-Nr.:
     2753W-5512096
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     PT354DZ
EAN/GTIN:
     0088381839143
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Akku-Tacker
Akkutacker

Übersicht

Kurzinfo  Makita PT354DZ - Nagler - schnurlos - ohne Batterie, ohne Ladegerät - 12 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  PT354DZ
Modell  PT354DZ
EAN/UPC  0088381839143

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita PT354DZ - Nagler - schnurlos - ohne Batterie, ohne Ladegerät
Produkttyp  Nagler - schnurlos
Batterie  Ohne Batterie x 12 V - Lithium-Ionen
Ladegerät  Nicht enthalten (Ladegerät muss separat erworben werden)

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Nagler - schnurlos
Kompatible Verbrauchsmaterialien  Nägel (Länge 15 - 35 mm)
Füllmenge  120 Nägel
Kapazität  Eintreibtiefe - Holz - Min.: 18 mm - max.: 35 mm
Eintreibtiefe - mitteldichte Faserplatte (MDF) - Min.: 18 mm - max.: 30 mm
Merkmale  LED-Licht, automatische Abschaltung, Akku-Überhitzungsschutz, Akku-Tiefenentladungsschutz, Überlastungsschutz für Batterie, Compact Extreme Technology (CXT), einstellbare Tiefe, 0,6 mm Draht, 2-Takt-Motor, beschichteter Griff, Einschaltsperre, geringer Rückstoß, Einzelauslösung oder Kontaktauslösung
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  Ohne Batterie
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  12 V
Ladegerät  Nicht enthalten (Ladegerät muss separat erworben werden)
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Schraube M4 x 12, Sechskantschlüssel, Hängehalterung, 2 Oberflächenschützer
Geräuschemission undamp; Vibration  Schalldruck - 76 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
Vibration - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  6.6 cm
Tiefe  23.1 cm
Höhe  22.6 cm
Gewicht (mit Batterie)  2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Nagler - schnurlos
Kompatible Verbrauchsmaterialien:
Nägel (Länge 15 - 35 mm)
Füllmenge:
120 Nägel
Mitgelieferte Anz.:
Ohne Batterie
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
12 V
Ladegerät:
Nicht enthalten (Ladegerät muss separat erworben werden)
Breite:
6.6 cm
Tiefe:
23.1 cm
Höhe:
22.6 cm
Gewicht (mit Batterie):
2 kg
Weitere Suchbegriffe: akku-tacker makita, akku tacker, pt354dz, makita, ohne, nagler, ladegerät, ladegert, schnurlos, batterie, akkunagler, akku, akumuliatorinis, viniakalis, liion;, 15/18/25/30/35mm;, akumuliatoriu, kroviklio!, liion, 1518253035mm, kroviklio, 35mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 270,44*
€ 305,97*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 309,13*
€ 349,22*
Frei Haus
ab € 304,03*
€ 349,23*
€ 4,90*
ab € 306,54*
€ 349,24*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,43*
€ 373,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,22*
€ 415,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,37*
€ 408,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,46*
€ 387,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,38*
€ 377,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,13*
€ 367,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.