| |
|
| Artikel-Nr.: 369-670699000121 Herst.-Nr.: 142591 EAN/GTIN: 4100630416809 |
| | | |
|
| | |
| Eigenschaften: LOCTITE® 416 ist ein transparenter, farbloser, hochviskoser, universell einsetzbarer Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Er ist geeignet für Metall, Gummi und Kunststoffe. In Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 ist er auch für Polyolefine geeignet. Er erreicht in 20 - 40 Sekunden Handfestigkeit. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 g | Viskosität: | 1200 mPas | Farbe: | Transparent | Handfestigkeit ca.: | 20 - 40 Sek. | Untere Einsatztemperatur: | 80 °C | Obere Einsatztemperatur: | -40 °C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeset, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber loctite 500g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 500 g |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 286,97* | € 318,00* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 284,21* | € 319,28* | | | | | 19 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 289,24* | € 324,61* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 300,42* | € 334,33* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 362,32* | € 400,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,72464* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|