Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Sofortklebstoff 416-500 G 41680


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190416-500 G 41680
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142591
EAN/GTIN:
     4100630416809
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Sofortklebstoff 416-500 G 41680 LOCTITE 416 ist ein transparenter, farbloser, hochviskoser, universell einsetzbarer Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Er ist geeignet fuer Metall, Gummi und Kunststoffe. In Verbindung mit Primer LOCTITESF 770 oder LOCTITESF 7239 ist er auch fuer Polyolefine geeignet. Er erreicht in 20 - 40 Sekunden Handfestigkeit. , 416-500 G 41680, 142591, LOCTITE, Sofortklebstoff
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen.
Herstellerartikelgruppe:
Sofortklebstoff
Festigkeit:
12-25 N/mm² Zug
Farbe:
Farblos. transparent
Gebinde Inhalt:
500 g
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
1.200 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+80°C
Spaltvermoegen:
kleiner 0.1 mm
Gewinde:
500 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 288,05*
€ 314,88*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 285,01*
€ 316,88*
17 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 290,89*
€ 321,21*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 298,63*
€ 331,81*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 330,38*
€ 364,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,81*
€ 394,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,26*
€ 390,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,76*
€ 375,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,88*
€ 368,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,63*
€ 355,37
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,59726* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023238
ab € 53,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.