| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6023238 Herst.-Nr.: E6023238 EAN/GTIN: 4039934654337 |
| | | |
|
| | |
| Hochviskoser Sekundenkleber auf Basis von Ethylcyanacrylat. Für das Verkleben von Kunststoff, Gummi, Metall, Keramik. Die langsame Aushärtung ermöglicht eine Nachjustierung der Teile.Eigenschaften: - langsame Aushärtung ermöglicht die Nachjustierung der Teile
- für das Verkleben von Kunststoff, Gummi, Metall, Keramik
Weitere Informationen: | | Spaltüberbrückung bis max.: | 0,011-0,2 mm | Basis: | Ethyl | Festigkeit: | hochfest | Maximale Einsatztemperatur: | 80 °C | Viskosität: | 1201 - 1800 mPas | Farbe: | transparent | Viskositätsklasse: | hochviskos | Untere Einsatztemperatur: | -50 °C | Zugfestigkeit: | 18 - 25 N/mm² | Zugscherfestigkeit: | 13 - 18 N/mm² | Gebinde: | Flasche | Inhalt: | 500g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff 500 g, cyanacrylat klebstoff, sekundenkleber flasche, Schnellkleber, Alleskleber, Dicht- und Klebstoffe, Dichtstoffe, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoffe, Loctite 416 |
| | |
| |