| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338447 Herst.-Nr.: 142591 EAN/GTIN: 4100630416809 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE 416 ist ein transparenter, farbloser, hochviskoser, universell einsetzbarer Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Er ist geeignet für Metall, Gummi und Kunststoffe. In Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 ist er auch für Polyolefine geeignet. Er erreicht in 20 - 40 Sekunden Handfestigkeit. • härtet zwischen eng anliegenden Flächen sehr schnell aus• ideal für kleine bis mittelgroße Teile• hervorragende Haftung auf den meisten Werkstoffen• geeignet für Metall, Gummi und Kunststoffe• handfest in 20 - 40 Sek.• lösungsmittelfrei• hohe Viskosität Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 142591 | Werksnummer: | 142591 | Profil: | 500 g | Gewicht netto Kg: | 0,576000 | Gewicht brutto Kg: | 0,576000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeset, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber loctite 500g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 500 g |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 288,05* | € 314,88* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 285,01* | € 316,88* | | | | Lager 1955 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 290,89* | € 321,21* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 298,63* | € 331,81* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 330,38* | € 364,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,58178* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1.284,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|