Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-670265078 Herst.-Nr.: 10604500 EAN/GTIN: 4024596025878 |
| | | |
|
| | |
| Für poröse Oberflächen.Anwendung: P 500 ist ein Trennmittel auf Wachsbasis für Epoxydharze und Polyurethane. Es ist speziell für Entformungsprozesse von rauen und/oder porösen Oberflächen geeignet. Weitere Informationen: | | Basis: | Wachs, lösemittelhaltig | Inhalt: | 500 g | Farbe: | weiß | Konsistenz: | pastös | Untere Verarbeitungstemperatur: | 15 °C | Verbrauch: | 50 bis 150 ml/m² | Obere Einsatztemperatur: | 50 °C | Obere Verarbeitungstemperatur: | 25 °C | Pack. Einheit: | Dose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,00* | € 63,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,18* | € 66,04* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,82* | € 73,15* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 60,27* | € 75,45* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 70,64* | € 88,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 70,64* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|