Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Formentrennmittel Wachs P 500 | für poröse Oberflächen | 0,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weicon 10026171 (10604500) WEICON Formentrennmittel-Wachs P 500, 500 g
Weicon 10026171 (10604500) WEICON Formentrennmittel-Wachs P 500, 500 g
Weicon 10026171 (10604500) WEICON Formentrennmittel-Wachs P 500, 500 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-16167-10604500
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10604500
EAN/GTIN:
     4024596062392
Suchbegriffe:
Trennmittel
weicon trennmittel
trennmittel
P 500 ist ein Trennmittel auf Wachsbasis für Epoxidharze und Polyurethane. Es ist speziell für Entformungsprozesse von rauen und/oder porösen Oberflächen geeignet.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA10604500
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Gefahr H228 - Entzündbarer Feststoff. H336 - Kann Schläfrig
Lieferanten-Artikelnummer:
10604500
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
500 g
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
0 mm
Breite VPE (mm):
0 mm
Höhe VPE (mm):
70 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
,635 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Entformungsprozesse, Epoxi, Epoxy, Formen, Schablone, WENCON Release Agent, Wachs, Werkzeug-Modell-und Formenbau, poröse Oberflächen, trennen, weicon
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,60*
€ 62,78*
5 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,25*
€ 65,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,43*
€ 72,52*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 60,25*
€ 74,80*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,75*
€ 81,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 60,25* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.