Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8217-10604500 Herst.-Nr.: 10604500 EAN/GTIN: 4024596025878 |
| |
|
| | |
| P 500 ist ein Trennmittel auf Wachsbasis für Epoxidharze und Polyurethane. Es ist speziell für Entformungsprozesse von rauen und/oder porösen Oberflächen geeignet. Weitere Informationen: | | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Gefahrentexte Webseite: | Gefahr H228 - Entzündbarer Feststoff. H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Grundpreis: | 0.5 kg | IMPA-Code: | 812979 | Katalogtext: | P 500 ist ein Trennmittel auf Wachsbasis für Epoxidharze und Polyurethane. Es ist speziell für Entformungsprozesse von rauen und/oder porösen Oberflächen geeignet. | Keyfacts: | für poröse Oberflächen | Lieferumfang: | Wirkstoff | MASTER: | MA10604500 | Oberflächenvorbehandlung: | Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein (z.B. Reinigen und Entfetten mit WEICON Oberflächen-Reiniger). | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verarbeitung: | Formentrennmittel Wachs P 500 mit einem Wollwischer oder mit einem Spatel (Wir empfehlen den WEICON Wollwischer und den WEICON Verarbeitungsspatel) auf die Oberfläche auftragen und ggf. gleichmäßig polieren. Bei neuen Formen oder besonders saugenden Oberflächen sollte der Vorgang wiederholt werden. Überschüssiges Formentrennmittel bzw. Rückstände lassen sich mit dem WEICON Oberflächen-Reiniger rückstandsfrei entfernen. | Verkaufsgebinde: | Blechdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: poröse Oberflächen, Entformungsprozesse, weicon, Formen, trennen, Wachs, Epoxy, Epoxi, Schablone, WENCON Release Agent, Werkzeug-Modell-und Formenbau |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,60* | € 62,78* | | | | Lager 8217 | | | | | | € 5,90* | ab € 52,25* | € 65,47* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,43* | € 72,52* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 60,25* | € 74,80* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,75* | € 81,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8217 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 52,25* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8217 | | Versand: Lager 8217 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8217 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|