Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kip Folien-Teppichband 50 mm x25 m, 341-22


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kip Folien-Teppichband 50 mm x25 m, 341-22
Kip Folien-Teppichband 50 mm x25 m, 341-22
Artikel-Nr.:
     369-6238250
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     341-22
EAN/GTIN:
     4013142341227
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Anwendung: Das doppelseitig klebende Teppichband dient zum dauerhaften Verkleben von Teppichen, Platten, Leisten u.v.m.Eigenschaften: Doppelseitige, beschichtete, widerstandsfähige Polypropylen-Folie. Hohe Klebkraft und Reißfähigkeit verhindern Faltenbildung und Verrutschen von Teppichen und Auslegware.
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Polypropylen
Inhalt:
1 Rolle
Klebkraft:
20 N / 25 mm auf Stahl
Klebstoff:
Kautschuk
Reißdehnung:
0.9
Reißfestigkeit:
85 N / 25 mm
Bandbreite:
50 mm
Banddicke:
0.1 mm
Obere Einsatztemperatur:
70 °C
Pack. Einheit:
Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 3,12*
€ 4,05*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 3,77*
€ 5,52*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,52*
€ 6,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,1508* pro Meter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
342-22
ab € 5,07*
Ähnlich
Kip
341-21
ab € 2,32*
Ähnlich
Kip
341-32
ab € 6,35*
Ähnlich
Kip
342-12
ab € 79,48008*
Ähnlich
Kip
342-21
ab € 138,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.