Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Dübel S 14 H 100 R (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     369-62059179
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     59179
EAN/GTIN:
     4006209591796
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Rahmendübel
Der fischer Dübel S 14 H R ist ein Spezialdübel zur Befestigung der fischer Universal-Ösenschraube GS in Lochstein. Das optimale Zusammenwirken mit der GS 10 und die Verankerungstiefe von 90 mm ermöglichen besonders hohe Haltwerte und dadurch ein Plus an Sicherheit. Der aus hochwertigem Nylon hergestellte Spreizdübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Die Spreizflügel verhindern ein Mitdrehen und erleichtern die Montage. Beim Eindrehen der Universal-Ösenschraube spreizt der Dübel in zwei Richtungen auf und verankert sicher im Baustoff. Durch das Drehen des Dübels können die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand in den Baustoff eingeleitet werden, wodurch auch randnahe Befestigungen möglich sind.Anwendung:
  • Seile
  • Ketten
  • Rankgerüste
  • Leuchten
  • Wäscheleinen
  • Blumenampeln.
BaustoffeGeeignet für: Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Hohlblock aus Leichtbeton.Vorteile: Das optimale Zusammenwirken von Ösenschraube und Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit; Die Verankerungstiefe von 90 mm bietet besondere Vorteile bei der Verankerung in Lochstein.
Weitere Informationen:
Effektive Verankerungstiefe:
90 mm
Max. Nutzlänge:
10 mm
Typ:
S 14 H
passend zu:
GS 10
Material:
Nylon
Bohrernenndurchmesser d0:
14 mm
Dübellänge:
100 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,631*
€ 0,841*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 21,945*
€ 28,885*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,095*
€ 33,21*
4 Tage
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 25,85*
€ 33,36*
Lager 369
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 29,33*
€ 37,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,66*
€ 44,8154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,24*
€ 40,7456
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,11*
€ 37,0209
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,48*
€ 36,2712
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 29,90*
€ 35,581
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 29,33*
€ 34,9027
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5866* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.