Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmendübel S 14 H 100 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-059179
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     059179
EAN/GTIN:
     4006209591796
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Rahmendübel
Der fischer Dübel S 14 H R ist ein aus hochwertigem Nylon hergestellter Spreizdübel zur Aufnahme der fischer Universal-Ösenschraube GS. Die Spreizflügel verhindern ein Mitdrehen und erleichtern die Montage. Beim Eindrehen der Universal-Ösenschraube verspreizen die zwei Spreizzonen und verankern sicher im Baustoff. Bei Montage in Randnähe den Dübel so drehen, dass die Spreizkraft parallel zum Rand wirkt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
100 mm
Effektive Verankerungstiefe:
90 mm
Einschraubtiefe:
110 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Schraube
Baustoff:
Hochlochziegel | Kalksandlochstein KSL
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke der nichttragenden Schicht:
10 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
110 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
120 mm
Min. Verankerungstiefe:
90 mm
Profi / DIY:
Profi
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Werkstoffgüte:
Nylon
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
S 14 H R
Ausführung (etim):
Universaldübel
Mit Schraube:
Nein
Mit Rand:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Langschaftdübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
485.00 GRM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,631*
€ 0,841*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 21,945*
€ 28,885*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,095*
€ 33,21*
Lager 5913
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 25,85*
€ 33,36*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 35,92*
€ 35,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,36*
€ 39,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,40*
€ 36,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,55*
€ 32,78
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,97*
€ 32,09
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 26,44*
€ 31,46
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 25,85*
€ 30,76
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,517* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.