Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, Durchgangsloch, vaporisierte Oberfläche "Weißring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, Durchgangsloch, vaporisierte Oberfläche "Weißring
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, Durchgangsloch, vaporisierte Oberfläche "Weißring
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, Durchgangsloch, vaporisierte Oberfläche "Weißring
Artikel-Nr.:
     369-6101214
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     35230
EAN/GTIN:
     4026558422923
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
Hinweise: Steigung = P.Anwendung: Für Durchgangslochgewinde, stabile Ausführung mit starkem Kern und schmalen Ölnuten, für höchste Anforderungen, besonders für Durchgangsgewinde in langspanenden VA-Werkstoffen bis 1.000 N/mm² Festigkeit, hochlegierte CI-Stähle.Eigenschaften: Weißring, metrisches ISO-Gewinde DIN 13. M 3 bis M 10 DIN 371, ab M 12 DIN 376, Toleranzfeld ISO 2 - 6 H, Anschnittform B, Schälanschnitt (Späne werden in Schneidrichtung abgeführt), Flanken geschliffen und hinterschliffen. Besondere Schneidengeometrie; vaporisierte Oberfläche.Vorteile: - ideal für VA-Werkstoffe bis 1.000 N/mm² Festigkeit, hochlegierte CI-Stähle und schwer zerspanbare Werkstoffe- vaporosierte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
12 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Bauform:
B
Steigung:
0.7
Schaft-Durchmesser:
3.4
Ausführung:
Flanken geschliffen und hinterschliffen
Material:
HSS-E (HSCO), Hochleistungs-Schnellstahl, kobaltlegiert
Toleranzfeld:
ISO 2 - 6 H
Aufnahme:
4-kant
Gewindedurchmesser:
M 4
DIN:
371
Kernloch-Durchmesser:
3.3
Weitere Suchbegriffe: Blauring, Gewindeschneider, Durchgangslochbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 9,04*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 6,55*
€ 9,44*
2 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 6,55*
€ 9,44*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,23*
€ 9,44*
1
€ 5,90*
ab € 6,98*
€ 13,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.