Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidbohrer; Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-E; M4; 0,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneidbohrer; Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-E; M4; 0,7
Gewindeschneidbohrer; Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-E; M4; 0,7
Artikel-Nr.:
     2805-VOLKEL-35230
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     35230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
Hersteller: VÖLKEL
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-E
Länge: 63mm
Toleranz: ISO2/6H
Entspricht Norm: DIN 371
Gewinde: M4
Werkzeug-Typ: Gewindeschneidbohrer
Werkzeuganwendung: für durchgängige Öffnungen;Chrom-Nickel-Legierungen
Halter-Art: Maschinengriff
Größe des Griffsockels: 3,4mm
Gewindesteigung: 0,7
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 9,04*
1
€ 5,00*
ab € 6,55*
€ 9,44*
1 Tag
5
1
€ 6,95*
ab € 6,55*
€ 9,44*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,23*
€ 9,44*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,98*
€ 13,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.