Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löher, Spiralbohrer HSS-E, DIN 338, Typ N, 6,8 mm, CBN geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Löher, Spiralbohrer HSS-E, DIN 338, Typ N, 6,8 mm, CBN geschliffen
Löher, Spiralbohrer HSS-E, DIN 338, Typ N, 6,8 mm, CBN geschliffen
Löher, Spiralbohrer HSS-E, DIN 338, Typ N, 6,8 mm, CBN geschliffen
Artikel-Nr.:
     369-610007068
Hersteller:
     Löher
Herst.-Nr.:
     060/00
EAN/GTIN:
     4020808246949
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Anwendung: Löher Spiralbohrer HSS/E. Stabiler, kräftiger Bohrer mit ausgeprägter Wärmehärtebeständigkeit. Vorzugsweise in rost-, säure- und hitzebeständigen austenitischen Stählen einsetzbar. Ebenso geeignet für hochfeste und kurzspanende Stähle über 800 N/mm² Festigkeit.Eigenschaften: DIN 338, Typ N, kurz, rechtsschneidend, aus dem vollen CBN-profil geschliffen. Spitzenanschliff: 130°. Kerndicke: stärker als normal. Ausspitzung: Form C (Kreuzanschliff) ab 2,0 mm Ø. Durchmesser-Toleranz: h 8.Vorteile: - Cobalt-Bohrer mit sehr hoher Standzeit- geschliffen.
Weitere Informationen:
Normnummer:
338
Norm:
DIN
Schneidstoff:
HSS-E (HSCO), Hochleistungs-Schnellstahl, kobaltlegiert
Qualität:
aus dem vollen CBN-Profil geschliffen
Form:
N, kurz
Gesamtlänge:
109 mm
Spirallänge:
69 mm
Spitzenwinkel:
130
Typ:
N, kurz
Material:
HSS-E (HSCO), Hochleistungs-Schnellstahl, kobaltlegiert
DIN:
338
Bohrdurchmesser:
6,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n 6,8mm, din 338 typ n, din 338, Eisenbohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.