| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-990765 Herst.-Nr.: OXYEX1LFR EAN/GTIN: 5010424045094 |
| | | |
|
| | |
| Schaumseife Deb OxyBAC EXTRA FOAM Handreiniger OXYEX1LFR zur Anwendung in hochgefährdeten Bereichen, antimikrobiell, unparfümiert, farbstofffrei, hypoallergen, Kartusche 1000ml - Deb OxyBac Extra FOAM Schaumhandreiniger von SC Johnson ist ein antimikrobieller Schaumhandreiniger, der ein besonders breites Wirkspektrum hat. Kann bei bestimmungsgemäßer Verwendung bis zu 99,999 % gängiger Bakterien und 99,99 % gängiger Hefen und behüllten Viren neutralisieren. Dient zur hygienischen Handreinigung in den risikoreichen Bereichen der Lebensmittelindustrie und dem Gesundheitswesen. Geeignet für: Spender ANT1LDSMD, IFSTF2MD, TF2WHI Inhalt: 1 Liter Kartusche. Ausführung: duft- und farbstofffrei, Haut-hypoallergen. Anwendungshinweise: 30 Sekunden lang auf allen Bereichen der Hände gut verreiben. Hände gründlich unter klarem Wasser abwaschen und gut abtrocknen. Anwendungshinweis für Biozidprodukte: Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise: H319 - Verursacht schwere Augenreizung. Sicherheitshinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenpatrone 1000 ml, nachfüllpatrone für seifenspender, handwaschschaum 1000ml, Wasch-Lotion, Seife, Flüssig-Seife, Hygienezubehör, Hygieneartikel, Schaumseifen, Waschlotion |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 18,94* | € 24,25* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 18,95* | € 25,68* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Karton | Frei Haus | ab € 90,75* | € 113,68002* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 6,99* | ab € 117,99264* | € 146,5326* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 121,39* | € 149,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|