Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Artikel
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8932-503 (HGRAU)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
C+P Möbelsysteme
Lager 3636
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-8932503-18
Hersteller:
C+P
Herst.-Nr.:
8932-503|S10238
EAN/GTIN:
4064615116576
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8932-503 (HGRAU)
120x195x60cm (BxHxT), 4 Böden, 3 Schubladen, 2 Flügeltüren - CP Großraum-Werkzeugschränke 8932-503 der Serie 89 mit extra viel Platz. Außenmaße: 1200x1950x600mm (BxHxT), Innenmaße: über den Schubladen 1198x1435x553mm (BxHxT), Anzahl Böden: 4, Traglast je Boden: 70 kg, Traglast Schrank: 450 kg, Anzahl Schubladen: 3, Verschluss: Mulden-Griffschloss Ergo-Lock mit 3-Riegel-Verschluss, Material: Stahl, Gewicht: ca. 122,3 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: Schubladenblock unten im Schrank, Schubladen (ca. 50 kg Traglast) mit Teleskopschienenführung vollausziehbar, 2 Flügeltüren zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, außen liegende Scharniere, Öffnungswinkel ca. 180 Grad, verzinkte Einlegeböden in der Höhe verstellbar (15mm-Raster), Zylinderschloss (2 Schlüssel). Sicherheitshinweis: Wandverschraubung notwendig. Zertfikate: GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
... >
Werkzeug
>
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Lagereinrichtung (Werkstatt)
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Großraum-Schrank
,
Großraumschrank
,
Material-Schrank
,
Materialschrank
,
Allzweckschrank
,
Mehrzweck-Schrank
,
Mehrzweckschrank
,
Multifunktions-Schrank
,
Multifunktionsschrank
,
Universal-Schrank
,
Universalschrank
,
Vielzweck-Schrank
,
Vielzweckschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
flügeltürenschrank lichtgrau
,
material werkzeugschrank
,
Werkzeugschränke
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Stahlschrank
,
Stahlschränke
,
Lagerschrank
,
Lagerschränke
,
Werkstattschrank
,
Werkstattschränke
,
Schrank Metall
,
Metall Schrank
,
Geräteschrank
,
Stahlschrank abschließbar
,
Schrank mit Schubladen
,
Werkzeugschrank mit Schubladen
,
Metallschrank mit Schubladen
,
Aufbewahrungsschrank
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 739,01*
€ 843,55*
Lager 769
20 Tage
3
€ 50,00*
ab € 714,19*
€ 844,11*
Lager 9587
41 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 800,00*
€ 891,23*
Lager 214
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 836,89*
€ 958,73*
Lager 3636
29 Tage
1
Frei Haus
ab € 854,08*
€ 995,23*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,23*
€ 1.184,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,01*
€ 1.180,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 952,96*
€ 1.134,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,02*
€ 1.105,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,20*
€ 1.072,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,08*
€ 1.016,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Einlegeboden lackiert
C+P Möbelsysteme
1061-80|S10000
€ 39,78*
Zubehör
C+P Einlegeboden lackiert
C+P Möbelsysteme
1061-80|S10001
€ 39,92*
Zubehör
C+P Einlegeboden verzinkt, 2 fach verstärkt
C+P Möbelsysteme
8932-802|
€ 63,40*
Zubehör
C+P Moosgummimatte für Schublade
C+P Möbelsysteme
8931-701|
€ 36,83*
Zubehör
C+P Schubladeneinteilung mit Kunststoffkästen
C+P Möbelsysteme
8931-5713|
€ 98,20*
Zubehör
C+P Schubladeneinteilung mit verzinken Trennblechen
C+P Möbelsysteme
8931-5718|
€ 175,00*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.