Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8932-503 (HGRÜN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8932-503 (HGRÜN)
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8932-503 (HGRÜN)
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8932-503 (HGRÜN)
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8932-503 (HGRÜN)
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8932-503 (HGRÜN)
Artikel-Nr.:
     3636-8932503-15
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8932-503|S10244
EAN/GTIN:
     4064615116620
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8932-503 (HGRÜN)

120x195x60cm (BxHxT), 4 Böden, 3 Schubladen, 2 Flügeltüren - CP Großraum-Werkzeugschränke 8932-503 der Serie 89 mit extra viel Platz. Außenmaße: 1200x1950x600mm (BxHxT), Innenmaße: über den Schubladen 1198x1435x553mm (BxHxT), Anzahl Böden: 4, Traglast je Boden: 70 kg, Traglast Schrank: 450 kg, Anzahl Schubladen: 3, Verschluss: Mulden-Griffschloss Ergo-Lock mit 3-Riegel-Verschluss, Material: Stahl, Gewicht: ca. 122,3 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: Schubladenblock unten im Schrank, Schubladen (ca. 50 kg Traglast) mit Teleskopschienenführung vollausziehbar, 2 Flügeltüren zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, außen liegende Scharniere, Öffnungswinkel ca. 180 Grad, verzinkte Einlegeböden in der Höhe verstellbar (15mm-Raster), Zylinderschloss (2 Schlüssel). Sicherheitshinweis: Wandverschraubung notwendig. Zertfikate: GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Stahl-Schrank, Stahlschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Geräteschrank, Materialschrank, Stahlschrank abschließbar, Schrank mit Schubladen, Werkzeugschrank mit Schubladen, Metallschrank mit Schubladen, Großraumschrank, Aufbewahrungsschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
€ 38,00*
ab € 759,42*
€ 898,27*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 796,93*
€ 901,14*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 839,33*
€ 1.006,59*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 983,60*
€ 1.115,28*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.017,72*
€ 1.180,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,59*
€ 1.197,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,38*
€ 1.186,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 944,88*
€ 1.124,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,90*
€ 1.089,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,92*
€ 1.054,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,33*
€ 998,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1061-80|S10000
ab € 28,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1061-80|S10001
ab € 28,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8932-802|
ab € 47,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-701|
ab € 28,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-5713|
ab € 76,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-5718|
ab € 136,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.