Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8930-00 (HBLAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8930-00 (HBLAU)
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8930-00 (HBLAU)
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8930-00 (HBLAU)
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8930-00 (HBLAU)
Artikel-Nr.:
     3636-893000-13
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8930-00|S10388
EAN/GTIN:
     4064615117627
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8930-00 (HBLAU)

120x195x40cm (BxHxT), 4 Böden, 2 Flügeltüren - CP Werkzeugschränke 8930-00 der Serie 89 mit hoher Bodentraglast zur ordentlichen Aufbewahrung schwerer Werkzeuge. Außenmaße: 1200x1950x400mm (BxHxT), Innenmaße: 1198x1840x353mm (BxHxT), Anzahl Böden: 4, Traglast je Boden: 70 kg, Traglast Schrank: 450 kg, Verschluss: Mulden-Griffschloss Ergo-Lock mit 3-Riegel-Verschluss, Material: Stahl, Gewicht: ca. 71,8 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: 2 verstärkte Flügeltüren zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, oben und unten in Drehbolzen gelagert, Öffnungswinkel ca. 110 Grad, verzinkte Einlegeböden in der Höhe verstellbar (15mm-Raster), Zylinderschloss (2 Schlüssel). Zertifikate und Zulassungen: GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Geräteschrank, Materialschrank, Stahlschrank abschließbar, Aufbewahrungsschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
3
€ 38,00*
ab € 351,90*
€ 439,80*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,61*
€ 463,09*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,73*
€ 484,01*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 410,33*
€ 484,05*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,63*
€ 487,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,05*
€ 576,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,40*
€ 574,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,48*
€ 549,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 458,26*
€ 545,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,67*
€ 531,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,33*
€ 488,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10000
ab € 20,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10001
ab € 20,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10010
ab € 20,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8930-802|
ab € 42,27*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1220-81|S10000
ab € 18,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1220-81|S10001
ab € 18,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9360-811|S10001
ab € 140,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9360-811|S10002
ab € 140,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2027-00|S10000
ab € 93,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.