Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8920-00 (ROT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8920-00 (ROT)
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8920-00 (ROT)
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8920-00 (ROT)
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8920-00 (ROT)
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8920-00 (ROT)
Artikel-Nr.:
     3636-892000-02
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8920-00|S10893
EAN/GTIN:
     4062084608608
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8920-00 (ROT)

93x195x40cm (BxHxT), 4 Böden, 2 Flügeltüren - CP Werkzeugschränke 8920-00 der Serie 89 mit hoher Bodentraglast zur ordentlichen Aufbewahrung schwerer Werkzeuge. Außenmaße: 930x1950x400mm (BxHxT), Innenmaße: 928x1840x353mm (BxHxT), Anzahl Böden: 4, Traglast je Boden: 70 kg, Traglast Schrank: 450 kg, Verschluss: Mulden-Griffschloss Ergo-Lock mit 3-Riegel-Verschluss, Material: Stahl, Gewicht: ca. 57,6 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: 2 verstärkte Flügeltüren zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, oben und unten in Drehbolzen gelagert, Öffnungswinkel ca. 110 Grad, verzinkte Einlegeböden in der Höhe verstellbar (15mm-Raster), Zylinderschloss (2 Schlüssel). Zertifikate und Zulassungen: GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Geräteschrank, Materialschrank, Stahlschrank abschließbar, Aufbewahrungsschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
3
€ 38,00*
ab € 269,14*
€ 343,81*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,42*
€ 383,24*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 316,27*
€ 383,27*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 312,33*
€ 387,08*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,63*
€ 467,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,27*
€ 456,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,34*
€ 446,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,76*
€ 426,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,88*
€ 418,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,27*
€ 376,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10000
ab € 20,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10001
ab € 20,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10010
ab € 20,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 16,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-802|
ab € 33,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-811|S10000
ab € 132,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9964-00|S10000
ab € 76,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.