| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-88660 Herst.-Nr.: TA620AT20 EAN/GTIN: 4014296304779 |
| |
|
| | |
| Besucherstuhl TOPSTAR T620 TA620A20 Armlehnen, Vierfußgestell schwarz, Sitzfläche und Rückenlehne gepolstert, schwarz - Topstar Besucherstuhl mit Vierbeingestell und Kunststoffgleiter, Rundrohr 25mm Durchmesser pulverbeschichtet schwarz. Ergonomische Rückenlehne gepolstert, Lehnenrückseite mit Kunststoffabdeckung schwarz. Bequemer Muldensitz mit Sitzschale in Kunststoff schwarz. Stapelbar (5-6 Stühle). Sitzhöhe: 46cm, Sitzbreite: 49cm, Sitztiefe: 49cm, Lehnenhöhe: 42cm, Gesamthöhe: 94cm, Gewicht: 8kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, vierfußstuhl besucherstuhl netzrücken, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, Besucherstühle, Büromöbel, Bürostühle, Möbel, Sitzmöbel, Stühle |
| | |
| |