Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8821-000 (ROT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8821-000 (ROT)
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8821-000 (ROT)
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8821-000 (ROT)
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8821-000 (ROT)
Artikel-Nr.:
     3636-8821000-02
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8821-000|S10204
EAN/GTIN:
     4062084810476
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank

Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8821-000 (ROT)

93x100x50cm (BxHxT), 1 Boden, 2 Flügeltüren, Gummiriefenmatte - CP Werkzeugschränke 8821-000 der Serie 89 mit hoher Bodentraglast zur ordentlichen Aufbewahrung schwerer Werkzeuge. Außenmaße: 930x1000x500mm (BxHxT), Innenmaße: 928x855x453mm (BxHxT), Anzahl Böden: 1, Traglast je Boden: 70 kg, Traglast Schrank: 450 kg, Verschluss: Mulden-Griffschloss Ergo-Lock mit 3-Riegel-Verschluss, Material: Stahl, Gewicht: ca. 40,2 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: mit Gummiriefenmatte für rutschfeste Oberfläche, 2 verstärkte Flügeltüren zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, in Drehbolzen gelagert, Öffnungswinkel ca. 110 Grad, verzinkter Einlegeboden in der Höhe verstellbar (15mm-Raster), Zylinderschloss (2 Schlüssel). Zertifikate und Zulassungen: GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lichtgrau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Werkzeugschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Geräteschrank, Materialschrank, Stahlschrank abschließbar, Aufbewahrungsschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,05*
€ 417,76*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 340,41*
€ 418,26*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 349,93*
€ 423,25*
52 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 363,35*
€ 426,03*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 397,63*
€ 467,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,42*
€ 556,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,57*
€ 555,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,31*
€ 534,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 447,64*
€ 532,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,83*
€ 517,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,63*
€ 473,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-3725|
ab € 33,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 16,24*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 34,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-801|
ab € 25,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8851-00|
ab € 22,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.