Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-840410 Herst.-Nr.: 4-404999 EAN/GTIN: 4004764782802 |
| |
|
| | |
| Permanentmarker Edding 404-9-99 ca. 0,75mm, Rundspitze, Schachtel mit 10 Stiften in 4 Farben - Edding 404 Permanentmarker in der 10er Faltschachtel sortiert sind ideal für das extrafeine Beschriften, Markieren und Kennzeichnen von fast allen Materialien, wie z. B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas. Strichbreite: ca. 0,75mm, Spitze: Rundspitze, Schaft/Kappe: Kunststoff, Tinte: wasserfest, geruchsarm, schnelltrocknend, lichtbeständig, abriebbeständig auf fast allen Oberflächen, Xylol- und toluolfrei, nachfüllbar: Nein. Ausführung: umsteckbare Kappe mit Clip, auswechselbare Spitze (404N), praktischer Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden, sofort einsatzbereit. Etui mit 10 Stiften in 4 Farben: 3x schwarz, 3x rot, 2x blau, 2x grün. Made in Germany. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,75* | ab € 15,10* | € 21,82* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Satz | € 5,87* | ab € 15,28* | € 22,08* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Box | € 4,95* | ab € 17,21* | € 25,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 10 Stück (ab € 1,721* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|