Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-ED-404-999 Herst.-Nr.: 4-404999 EAN/GTIN: 4004764782802 |
| |
|
| | |
| edding 404 Permanentmarker 10er Set sortiert, Rundspitze 0,75 mm (EAN 4004764782802) Permanentmarker zum feinen Beschriften, Markieren und Kennzeichnen von fast allen Materialien wie z.B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,75 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Ersatzspitzen sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. - Permanentmarker edding 404
- Marker zum Beschriften, Bemalen, Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff
- permanente, geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol, wisch- und wasserfest, lichtbeständig
- austauschbare Rundspitze
- dokumentenecht
- Kunststoffschaft
- umsteckbare Kappe in Schreibfarbe
- Schaftfarbe: weiß
- Strichstärke: ca. 0,75 mm
- Schreibfarbe: schwarz, rot, blau und grün
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10er Set | Schreibfarbe: | 3x schwarz, 3x rot, 2x blau und 2x grün | Stiftspitze: | Rundspitze 0,75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Satz | € 4,75* | ab € 15,11* | € 21,63* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Satz | € 5,87* | ab € 15,20* | € 21,92* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Box | € 4,95* | ab € 17,34* | € 24,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,511* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|