Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-82809 Herst.-Nr.: 82809111 EAN/GTIN: 4019364501036 |
| |
|
| | |
| Aktenvernichter Ideal SHREDCAT 8280 CC 4x10mm Partikelschnitt, ca. 6 Blatt, 30 Liter Behälter - Ideal Aktenvernichter Shredcat 8280 CC 82809111. Schnittart: 4x10mm Partikelschnitt, Schneidleistung: 150 Blatt (automatisch), ca. 6 Blatt (manuell), vernichtet auch: CDs und DVDs, Kreditkarten sowie Büro- und Heftklammern, Arbeitsbreite: 220mm, Sicherheitsstufe: P-4, Auffangbehälter: 30 Liter Papierkorb, Maße: 520x444x360mm (HxBxT), Gewicht: ca. 14,5kg. Ausführung: Auto-Feed-System zur automatischen Zuführung von Papierstapeln, Bedienfeld mit LED-Leuchtanzeigen, Drucktasten für Vorwärtslauf/Stopp/Rückwärtslauf, automatische Abschaltung im EcoModus, kraftvoller und energieeffizienter Motor, separates Schneidwerk für CDs, DVDs und Kreditkarten, herausnehmbarer Schnittgutbehälter, Abschaltautomatik, Füllstandskontrolle durch Sichtfenster, Abschaltautomatik, Mobil durch Lenkrollen. Farbe: grau. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, schreibtisch aktenvernichter partikel, Büromaschinen, Reisswölfe |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 332,97* | € 378,92* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 346,00* | € 393,79* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 345,07* | € 393,80* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 349,57* | € 396,50* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 347,58* | € 421,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|