Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-76761 Herst.-Nr.: L7676-100 EAN/GTIN: 4004182289310 |
| |
|
| | |
| CD-Etiketten Zweckform L7676-100 117mm Außendurchmesser, 17mm Innenlochdurchmesser, auf A4, weiß, Pack 100 Blatt/200 Stück - Avery Zweckform blickdichte CD-Etiketten L7676-100 im runden SuperSize-Format eignen sich hervorragend zum professionellen Beschriften von CDs und DVDs. Format: 117 mm Durchmesser, Hafteigenschaften: permanent, Material: Papier, Farbe: weiß, geeignet für Druckertyp: Inkjet, Farblaser, Laser s/w und Kopierer, Umweltaspekt: PVC-frei, chlorfrei gebleicht und FSC-zertifiziert, Ausführung: SuperSize-Format überklebt auch die durchsichtige Mitte der CD - mehr Platz zur individuellen Gestaltung, blickdicht, an jedem Etikett 2 praktische Haltelaschen für einfaches Aufbringen. Inhalt: 200 Stück / 100 Bogen DIN A4. Gestalten Sie Ihre CD-Etiketten jetzt einfach, kreativ und kostenlos. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD/DVD Etiketten, CD/DVD-Labels, DVD-Etiketten, DVD-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, avery cd etiketten weiß, beschriftungs etiketten, beschriftungsetiketten avery, etiketten, aufkleber, dvd cover, etikett, klebeetiketten, labels, dvd label drucken, selbstklebende etiketten, universal etiketten, dvd etiketten, dvdetiketten, dvd beschriften, etiketten a4, dvd aufkleber, dvd labels, cd dvd etiketten, dvd bekleben, dvd etikett, dvdetikett, avery, avery zweckform, zweckform, L7676-100, L7676 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 28,95* | € 39,24* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 29,16* | € 39,51* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 33,29* | € 46,11* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 34,33* | € 46,11* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 29,81* | € 59,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,14905* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|