Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-720090 Herst.-Nr.: DPM7200/02 EAN/GTIN: 9120056503193 |
| |
|
| | |
| Diktiergerät Philips Pocket Memo DPM7200 Software, Akku, SDHC-Karte, USB-Kabel - Philips Pocket Memo DPM7200 mit konfigurierbarem 4-Positions-Schalter (schneller Vorlauf, Wiedergabe/Aufnahme, Stopp, schneller Rücklauf) bring Diktierlösungen auf ein vollkommen neues Niveau. Aufnahmequalität: DSS QP (.ds2/Mono), DSS SP (.dss/Mono), MP3 (.mp3/Stereo), PCM Voice (.wav/Mono), PCM Stereo (.wav/Stereo), Aufnahmezeit: bis 700 Stunden (SP), Speicherkapazität: 4GB Speicherkarte Speicher (erweiterbar mit SD/SDHC-Speicherkarte), Sprachaktivierung: Nein, Aufnahmeformate: DSS (Digital Speech Standard), MP3, PCM. Anschlussmöglichkeiten: 3,5mm Kopfhörer, 3,5mm Mikrofon, Micro-USB 2.0, Dockingstation, Speicherkarteneinschub. Ausführung: 2 integrierte Mikrofone, integriertes Lilthium-Ionen-Akku, großes TFT-Display (6,1cm), Mikro-USB 2.0 Anschluss, Workflow-Software SpeechExec, Energiesparfunktion. Maße:123x53x15mm (BxHxT), Gewicht: 117g mit Akku und Speicherkarte. Lieferumfang: Speicherkarte, Akku ACC8100, USB-Kabel, Schutzhülle, Diktiersoftware SpeechExec, Kurzanleitung. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 396,38* | € 460,12* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 398,95* | € 460,13* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 403,34* | € 474,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 397,32* | € 474,22* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 539,30* | € 604,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|